APOLLO VALVES 55-302-01 Gas Cock With Throttle Adjustment | AB9NUA 2EEZ2

APOLLO VALVES 55-302-01 Robinet de gaz cu reglare a clapetei de accelerație

Articol: AB9NUA Model: 55-302-01Crucea Ref: 2EEZ2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de gaz cu reglare a clapetei de accelerație
Material corpBronz
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Tip mânerReper
Presiune maximă1/2 psig
Lungime totală1 31 / 32 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "x 1 / 4"
Temp. Gamă32 de grade până la 125 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 55-302-01 Robinet de gaz cu reglare a clapetei de accelerație