Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 59LF-007-P2 Filtru Y 1-1/2 inch Npt Ptfe | AD3MAG 40D872

APOLLO VALVES 59LF-007-P2 Filtru Y cu plumb redus 1-1/2 inch Npt Ptfe

În stoc
Element: AD3MAG Model: 59LF-007-P2Crucea Ref: 40D872
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
€261.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Port de suflare (NPT)1"
Clasă400 CWP-125 SWP
ConformitateARRA
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Materialul garnituriiPTFE
Material carcasăBronz fără plumb
MaterialBronz cu plumb redus
Presiune maximă400 CWP la 210 grade F
Plasă0.016 "
Dimensiunea conductei1.5 "
EcranSS20
Materialul ecranuluiAliaj 20 din oțel inoxidabil
Dimensiune ecran0.016 "X 0.016"
PecetluiPTFE
Mărimea1.5 "
TipWye
Lăţime5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS7412200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ecranConexiuneTip conexiuneMărimeaLăţimeMaterialPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 59LF003P2PR Sita Y 1/2 inch, cu conținut scăzut de plumb, bronz | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50Anunturi-1 / 2 "4.75 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€116.49
APOLLO VALVES 59LF004P2PR Sita Y 3/4 inch, cu conținut scăzut de plumb, bronz | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20Anunturi-3 / 4 "6 3 / 32 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€140.92
APOLLO VALVES 59LF005P2PR Sita Y 1 inch, cu conținut scăzut de plumb, bronz | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20Anunturi-1"7.25 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€221.78
APOLLO VALVES 59LF006P2PR Sita Y 1-1/4 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20Anunturi-1.25 "7.625 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€296.69
APOLLO VALVES 59LF007P2PR Filtru Y 1-1/2 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WNG 36N616 59LF007P2PR20Anunturi-1.5 "8.25 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€386.50
APOLLO VALVES 59LF008P2PR Filtru Y de 2 inci, Bronz cu plumb redus | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20Anunturi-2"10 13 / 32 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€441.64
APOLLO VALVES 59LF-001-P2 Filtru Y cu plumb redus 1/4 inch Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-P20.011 "X 0.011"FNPT-1 / 4 "2"Bronz cu plumb redus400 CWP la 210 grade F-€58.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 59LF-007-P2 Filtru Y cu plumb redus 1-1/2 inch Npt Ptfe
€261.52 /unitate