Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 59LF007P2PR Filtru Y 1-1/2 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WNG 36N616

APOLLO VALVES 59LF007P2PR Sita Y 1-1/2 inch, bronz cu plumb redus

În stoc
Articol: AC6WNG Model: 59LF007P2PRCrucea Ref: 36N616
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
€386.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Port de suflare (NPT)1
ConformitateARRA
ConexiuneAnunturi
MaterialBronz scăzut cu plumb
Presiune maximă250 psi
Ecran304 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran20
PecetluiPTFE
Mărimea1.5 "
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS7412200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ecranConexiuneTip conexiuneMărimeaLăţimeMaterialPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 59LF003P2PR Sita Y 1/2 inch, cu conținut scăzut de plumb, bronz | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50Anunturi-1 / 2 "4.75 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€116.49
APOLLO VALVES 59LF004P2PR Sita Y 3/4 inch, cu conținut scăzut de plumb, bronz | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20Anunturi-3 / 4 "6 3 / 32 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€140.92
APOLLO VALVES 59LF005P2PR Sita Y 1 inch, cu conținut scăzut de plumb, bronz | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20Anunturi-1"7.25 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€221.78
APOLLO VALVES 59LF006P2PR Sita Y 1-1/4 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20Anunturi-1.25 "7.625 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€296.69
APOLLO VALVES 59LF008P2PR Filtru Y de 2 inci, Bronz cu plumb redus | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20Anunturi-2"10 13 / 32 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€441.64
APOLLO VALVES 59LF-001-P2 Filtru Y cu plumb redus 1/4 inch Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-P20.011 "X 0.011"FNPT-1 / 4 "2"Bronz cu plumb redus400 CWP la 210 grade F-€58.36
APOLLO VALVES 59LF-002-P2 Filtru Y cu plumb redus 3/8 inch Npt Ptfe | AD3MAB 40D867 59LF-002-P20.011 "X 0.011"FNPTFNPT x FNPT3 / 8 "2.69 "Bronz cu plumb redus400 CWP la 210 grade F3 / 8 "€59.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 59LF007P2PR Sita Y 1-1/2 inch, bronz cu plumb redus
€386.50 /unitate