Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 59LF-404-P2 Filtru Y 3/4 inch F x Mnpt Ptfe | AD3MAL 40D876

APOLLO VALVES 59LF-404-P2 Filtru Y cu plumb redus 3/4 inch F x Mnpt Ptfe

În stoc
Element: AD3MAL Model: 59LF-404-P2Crucea Ref: 40D876
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
€166.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Port de suflare (NPT)1 / 2 "
Clasă400 CWP-125 SWP
ConformitateARRA
ConexiuneFNPT x MNPT
MaterialBronz cu plumb redus
Presiune maximă400 CWP la 210 grade F
EcranSS20
Dimensiune ecran0.016 "X 0.016"
PecetluiPTFE
Mărimea3 / 4 "
TipWye
Lăţime5.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7412200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ecranConexiuneTip conexiuneMărimeaLăţimeMaterialPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 59LF003P2PR Sita Y 1/2 inch, cu conținut scăzut de plumb, bronz | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50Anunturi-1 / 2 "4.75 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€116.49
APOLLO VALVES 59LF004P2PR Sita Y 3/4 inch, cu conținut scăzut de plumb, bronz | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20Anunturi-3 / 4 "6 3 / 32 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€140.92
APOLLO VALVES 59LF005P2PR Sita Y 1 inch, cu conținut scăzut de plumb, bronz | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20Anunturi-1"7.25 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€221.78
APOLLO VALVES 59LF006P2PR Sita Y 1-1/4 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20Anunturi-1.25 "7.625 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€296.69
APOLLO VALVES 59LF007P2PR Filtru Y 1-1/2 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WNG 36N616 59LF007P2PR20Anunturi-1.5 "8.25 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€386.50
APOLLO VALVES 59LF008P2PR Filtru Y de 2 inci, Bronz cu plumb redus | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20Anunturi-2"10 13 / 32 "Bronz scăzut cu plumb250 psi-€441.64
APOLLO VALVES 59LF-001-P2 Filtru Y cu plumb redus 1/4 inch Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-P20.011 "X 0.011"FNPT-1 / 4 "2"Bronz cu plumb redus400 CWP la 210 grade F-€58.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 59LF-404-P2 Filtru Y cu plumb redus 3/4 inch F x Mnpt Ptfe
€166.47 /unitate