Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 60-903-01 Supapă Globe 1/2 inch Fnpt Alama | AB9YVK 2GMZ8

APOLLO VALVES 60-903-01 Supapă Globe 1/2 Inch Fnpt Alama

În stoc
Articol: AB9YVK Model: 60-903-01Crucea Ref: 2GMZ8
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
€188.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corpAlamă
Stilul capoteiînșurubate
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulFontă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire2.75 "
Max. Temperatura fluidului100 grade F
Max. Presiune a apei5000 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material tulpinăAlamă
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie3"
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material pană316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481803060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 60-901-01 Supapă Globe 1/4 inch Fnpt Alama | AB9YVH 2GMZ6 60-901-012.25 "1 / 4 "€165.77
APOLLO VALVES 60-902-01 Supapă Globe 3/8 inch Fnpt Alama | AB9YVJ 2GMZ7 60-902-012.25 "3 / 8 "€165.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 60-903-01 Supapă Globe 1/2 Inch Fnpt Alama
€188.71 /unitate