Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 60-901-01 Supapă Globe 1/4 inch Fnpt Alama | AB9YVH 2GMZ6

APOLLO VALVES 60-901-01 Supapă Globe 1/4 Inch Fnpt Alama

În stoc
Element: AB9YVH Model: 60-901-01Crucea Ref: 2GMZ6
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
€178.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corpAlamă
Stilul capoteiînșurubate
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulFontă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire2.25 "
Max. Temperatura fluidului100 grade F
Max. Presiune a apei5000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material tulpinăAlamă
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie3"
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material pană316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8481803060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 60-902-01 Supapă Globe 3/8 inch Fnpt Alama | AB9YVJ 2GMZ7 60-902-012.25 "3 / 8 "€178.29
APOLLO VALVES 60-903-01 Supapă Globe 1/2 inch Fnpt Alama | AB9YVK 2GMZ8 60-903-012.75 "1 / 2 "€193.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 60-901-01 Supapă Globe 1/4 Inch Fnpt Alama
€178.29 /unitate