Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 60B-202-24 Supapă Globe 3/8 Inch Fnpt Oțel Carbon | AC7AFF 36X513

APOLLO VALVES 60B-202-24 Supapă cu glob 3/8 inch Fnpt din oțel carbon

În stoc
Element: AC7AFF Model: 60B-202-24Crucea Ref: 36X513
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
€152.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStil unghi de supapă glob
Material corpOtel carbon
Stilul capoteiButuc
ConformitateNACE MR -01-75 (ED 2000)
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulFier maleabil
Tip mânerTrece
Lungimea de intrare la ieșire2.25 "
Max. Presiunea aerului10,000 psig la 600 de grade F
Max. Temperatura aerului-50 grade până la 1000 grade F
Max. Presiune a apei10,000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material sigiliuGrafit
Material tulpinăOţel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie3-13/32 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8481803060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 60B-201-24 Supapă Globe 1/4 Inch Fnpt Oțel Carbon | AC7AFE 36X512 60B-201-241 / 4 "€140.88
APOLLO VALVES 60B20401 Supapă cu glob, unghi, dimensiune 3/4 inch NPT, oțel turnat | BZ2UHK 60B20401-€337.86
APOLLO VALVES 60B80107 Supapă cu glob, unghi, 1/4 inch NPT, barstock, oțel inoxidabil | CB3UGU 60B80107-€307.59
APOLLO VALVES 60B80101 Supapă cu glob, unghi, 1/4 inch NPT, barstock, oțel inoxidabil | CB3UGV 60B80101-€298.39
APOLLO VALVES 60B80124 Supapă cu glob, unghi, 1/4 inch NPT, barstock, oțel inoxidabil | CB3UGW 60B80124-€308.63
APOLLO VALVES 60B80188 Supapă cu glob, unghi, 1/4 inch NPT, barstock, oțel inoxidabil | CB3UGX 60B80188-€345.12
APOLLO VALVES 60B80301 Supapă cu glob, unghi, 1/2 inch NPT, barstock, oțel inoxidabil | CB3UGY 60B80301-€428.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 60B-202-24 Supapă cu glob 3/8 inch Fnpt din oțel carbon
€152.97 /unitate