Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 701421457 Ball Valve, 3/8 Inch Size, Bronze, Stainless Steel, Ball And Stem, Vented | CC9FBV

APOLLO VALVES 701421457 Ball Valve, 3/8 Inch Size, Bronze, Stainless Steel, Ball And Stem, Vented

În stoc
Articol: CC9FBV Model: 701421457
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
€99.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea3 / 8 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipMinge cu aerisire laterală (unidirecțională), curățată cu oxigen

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMaterial scaunMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 70-141-64 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--€112.37
APOLLO VALVES 70-142-64 Bronz Robinet cu bilă în linie Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--€106.53
APOLLO VALVES 70-143-64 Bronz Robinet cu sfera Inline Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--€113.67
APOLLO VALVES 70-144-64 Supapă cu bilă pentru abur, FNPT x FNPT, bronz, 250 psi WSP, în linie | AE4UDH 5MU30 70-144-64FNPT x FNPT3 / 4 "MPTFE--€174.46
APOLLO VALVES 70-145-64 Bronz Robinet cu bilă în linie Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--€209.62
APOLLO VALVES 70-146-64 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--€330.03
APOLLO VALVES 70-147-64 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/2 in | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--€441.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 701421457 Ball Valve, 3/8 Inch Size, Bronze, Stainless Steel, Ball And Stem, Vented
€99.17 /unitate