Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7024447 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Solder, Bronze, Locking Oval Handle | BZ7BWF

APOLLO VALVES 7024447 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Solder, Bronze, Locking Oval Handle

În stoc
Item: BZ7BWF Model: 7024447
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
€166.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneSudură
Mărimea3 / 4 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipMâner și piuliță ovală din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6858

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 70245B2 Supapă cu bilă, 1 inch bronz | BY3WCF 70245B2--€213.80
RFQ
APOLLO VALVES 70245C8 Supapă cu bilă, 1 inch bronz | BY3WCG 70245C8--€193.16
RFQ
APOLLO VALVES 7024601 Supapă cu bilă, lipit de 1-1/4 inch, bronz, bilă și tijă | BY3WCH 70246011 1/4 lbs.Standard€207.95
APOLLO VALVES 7024602 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, bronz, lipit, bilă și tijă | BY3WCJ 70246021 1/4 lbs.Grounded€209.98
APOLLO VALVES 7024604 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, bronz, lipit, bilă și tijă | BY3WCK 70246041 1/4 lbs.2-1 / 4 "Extensie tulpină€231.33
APOLLO VALVES 702460227 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, bronz, lipit, rotund, zăvor | BY3WCL 7024602271 1/4 lbs.Pârghie și piuliță de blocare din oțel inoxidabil cu împământare€220.05
APOLLO VALVES 702460735 Supapă cu bilă, lipit de 1-1/4 inch, bronz, mâner în T, PTFE | BY3WCM 7024607351 1/4 lbs.Mâner Tee, VTFE Trim (PTFE)€211.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7024447 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Solder, Bronze, Locking Oval Handle
€166.67 /unitate