Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY GRL5 Clemă pentru tijă de împământare 10awg 1.7in Pk5 | AB6QVJ 22A961

BURNDY Clemă pentru tijă de împământare GRL5 10awg 1.7in Pk5

În stoc
Articol: AB6QVJ Model: GRL5Crucea Ref: 22A961
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
€64.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru tijă de împământare
Material corpAliaj de cupru
Dimensiunea conductorului2 AWG la 10 AWG
Lungime1.7 "
Max. Dimensiunea conductorului2AWG
Min. Dimensiunea conductorului10AWG
Mount5/8 "Rod
Rod Dia.5/8 "Rod
TipComercial
Lăţime0.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8535908060
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiMountRod Dia.LăţimePkg. Cant.Preț
BURNDY GRC58 Clemă tijă de împământare 2.19in Pk5 | AB6QVF 22A958 GRC581 AWG la 10 AWG2.19 "1AWG10AWG5/8 "Rod5/8 "Rod0.95 "5€72.30
BURNDY GRC34 Clemă pentru tijă de împământare 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959 GRC341/0 AWG la 8 AWG2.47 "1/0 AWG8AWG3/4 "Rod3/4 "Rod1.09 "5€89.23
Clemă pentru tijă de împământare BURNDY GRC12 10awg 2 inchi Pk5 | AB6QVH 22A960 GRC122 AWG la 10 AWG2"2AWG10AWG1/2 "Rod1/2 "Rod0.89 "5€64.59
BURNDY GRL6 Clemă pentru tijă de împământare 10awg 1.71in Pk5 | AB6QVK 22A962 GRL62 AWG la 10 AWG1.71 "2AWG10AWG3/4 "Rod3/4 "Rod1.06 "5€76.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Clemă pentru tijă de împământare GRL5 10awg 1.7in Pk5
€64.18 /ambalaj