Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă pentru tijă de împământare BURNDY GRC12 10awg 2 inchi Pk5 | AB6QVH 22A960

BURNDY Clemă pentru tijă de împământare GRC12 10awg 2 inch Pk5

În stoc
Element: AB6QVH Model: GRC12Crucea Ref: 22A960
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
€64.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru tijă de împământare
Material corpAliaj de cupru
Dimensiunea conductorului2 AWG la 10 AWG
Lungime2"
Max. Dimensiunea conductorului2AWG
Min. Dimensiunea conductorului10AWG
Mount1/2 "Rod
Rod Dia.1/2 "Rod
TipComercial
Lăţime0.89 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8535908060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Blackburn G4, T&B G4

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiMountRod Dia.LăţimePkg. Cant.Preț
BURNDY GRC58 Clemă tijă de împământare 2.19in Pk5 | AB6QVF 22A958 GRC581 AWG la 10 AWG2.19 "1AWG10AWG5/8 "Rod5/8 "Rod0.95 "5€72.30
BURNDY GRC34 Clemă pentru tijă de împământare 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959 GRC341/0 AWG la 8 AWG2.47 "1/0 AWG8AWG3/4 "Rod3/4 "Rod1.09 "5€89.23
BURNDY GRL5 Clemă pentru tijă de împământare 10awg 1.7in Pk5 | AB6QVJ 22A961 GRL52 AWG la 10 AWG1.7 "2AWG10AWG5/8 "Rod5/8 "Rod0.9 "5€64.18
BURNDY GRL6 Clemă pentru tijă de împământare 10awg 1.71in Pk5 | AB6QVK 22A962 GRL62 AWG la 10 AWG1.71 "2AWG10AWG3/4 "Rod3/4 "Rod1.06 "5€76.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Clemă pentru tijă de împământare GRC12 10awg 2 inch Pk5
€64.59 /ambalaj