Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY GRC34 Clemă pentru tijă de împământare 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959

BURNDY Clemă pentru tijă de împământare GRC34 8awg 2.47in Pk5

În stoc
Articol: AB6QVG Model: GRC34Crucea Ref: 22A959
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
€89.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru tijă de împământare
Material corpAliaj de cupru
Dimensiunea conductorului1/0 AWG la 8 AWG
Lungime2.47 "
Max. Dimensiunea conductorului1/0 AWG
Min. Dimensiunea conductorului8AWG
Mount3/4 "Rod
Rod Dia.3/4 "Rod
TipComercial
Lăţime1.09 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8535908060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Blackburn G6, T&B G6

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiMountRod Dia.LăţimePkg. Cant.Preț
BURNDY GRC58 Clemă tijă de împământare 2.19in Pk5 | AB6QVF 22A958 GRC581 AWG la 10 AWG2.19 "1AWG10AWG5/8 "Rod5/8 "Rod0.95 "5€72.30
Clemă pentru tijă de împământare BURNDY GRC12 10awg 2 inchi Pk5 | AB6QVH 22A960 GRC122 AWG la 10 AWG2"2AWG10AWG1/2 "Rod1/2 "Rod0.89 "5€64.59
BURNDY GRL5 Clemă pentru tijă de împământare 10awg 1.7in Pk5 | AB6QVJ 22A961 GRL52 AWG la 10 AWG1.7 "2AWG10AWG5/8 "Rod5/8 "Rod0.9 "5€64.18
BURNDY GRL6 Clemă pentru tijă de împământare 10awg 1.71in Pk5 | AB6QVK 22A962 GRL62 AWG la 10 AWG1.71 "2AWG10AWG3/4 "Rod3/4 "Rod1.06 "5€76.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Clemă pentru tijă de împământare GRC34 8awg 2.47in Pk5
€89.23 /ambalaj