Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7040392 Ball Valve, 1/2 Inch Size, Bronze, Soldered, Union | CC9FMG

APOLLO VALVES 7040392 Ball Valve, 1/2 Inch Size, Bronze, Soldered, Union

În stoc
Item: CC9FMG Model: 7040392

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€68.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Mărimea1 / 2 "
TipOprire de echilibrare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.464

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 7040301 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, lipită, capăt în U, bronz | BZ3GXP 70403011 / 2 "Standard€63.98
APOLLO VALVES 704031457 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, lipită, capăt în U, aerisire | BZ6AEA 7040314571 / 2 "Minge cu aerisire laterală (unidirecțională), curățată cu oxigen€91.71
APOLLO VALVES 7040327 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, lipită, capăt în U, zăvor | BZ6AEB 70403271 / 2 "Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€73.99
APOLLO VALVES 704031463 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, capăt în U, bronz | BZ6AEC 7040314631 / 2 "Minge ventilată laterală (unidirecțională), NPT x lipit (corp 100-63-NPT / 200-63-corp sudor)€66.90
APOLLO VALVES 704032757 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, lipită, capăt în U, zăvor | BZ6AED 7040327571 / 2 "Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil, curățată cu oxigen€98.98
APOLLO VALVES 7040357 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, lipită, capăt în U, bronz | BZ6AEE 70403571 / 2 "Oxigen curățat€88.81
APOLLO VALVES 704035763 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, lipit NPT U Cap | BZ6AEF 7040357631 / 2 "Curățat cu oxigen, NPT x lipit (corp 100-63-NPT / 200-63-corp sudor)€88.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7040392 Ball Valve, 1/2 Inch Size, Bronze, Soldered, Union
€68.63 /unitate