Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7064317 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, 3 căi, oțel inoxidabil, bilă și tijă | BZ2PPN

APOLLO VALVES 7064317 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, 3 căi, oțel inoxidabil, bilă și tijă

În stoc
Articol: BZ2PPN Model: 7064317
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
€105.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneNPT cu 3 căi
Mărimea1 / 2 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipCrud aspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 70-643-01 Supapă cu bilă de deviere cu 3 căi, FNPT, bronz, dimensiune 1/2 inch | AK7CJX 7064301 70-643-01FNPT1 / 2 "-€87.55
RFQ
APOLLO VALVES 70-645-01 Supapă cu bilă de deviere cu 3 căi, FNPT, bronz, dimensiune 1 inch | AL4LFE 7064501 70-645-01FNPT1"-€174.05
RFQ
APOLLO VALVES 7064804 Supapă cu bilă, dimensiune 2 inch NPT, 3 căi, bronz, extensie 2-1/4 inch | BY8HFB 7064804NPT cu 3 căi2"2-1 / 4 "Extensie tulpină€513.72
APOLLO VALVES 7064810 Supapă cu bilă, dimensiune 2 inch NPT, 3 căi, bronz, garnitură din oțel inoxidabil | BY8HFC 7064810NPT cu 3 căi2"Pârghie și piuliță din oțel inoxidabil€499.79
APOLLO VALVES 7064821 Supapă cu bilă, dimensiune 2 inch NPT, 3 căi, bronz | BY8HFD 7064821NPT cu 3 căi2"UHMWPE Trim (non-PTFE)€562.99
APOLLO VALVES 7064824 Supapă cu bilă, dimensiune 2 inch NPT, 3 căi, bronz, grafit, inox, bilă și tijă | BY8HFE 7064824NPT cu 3 căi2"Ambalare cu grafit€500.48
APOLLO VALVES 7064827 Supapă cu bilă, dimensiune 2 inchi NPT, 3 căi, bronz, pârghie de blocare, inox, bilă și tijă | BY8HFF 7064827NPT cu 3 căi2"Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€500.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7064317 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, 3 căi, oțel inoxidabil, bilă și tijă
€105.84 /unitate