Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70LF-103-01 Supapă cu bilă din bronz cu scădere în plumb Fnpt în linie 1/2 in | AE3TJM 5FVZ9

APOLLO VALVES 70LF-103-01 Supapă cu bilă din bronz cu scădere în plumb Fnpt în linie 1/2 in

În stoc
Articol: AE3TJM Model: 70LF-103-01Crucea Ref: 5FVZ9
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
€57.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată fără plumb
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz cu plumb redus
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortStandard
Material sigiliuRPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăC27450LF Alamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.423
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterial de bilăMaterial corpMaterial tulpinăTemp. GamăTipTip conexiuneManipulați materialulPreț
APOLLO VALVES 70LF-100-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 3 in | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-Alamă cromată fără plumbBronz fără plumbC27450LF Alamă-50 grade până la 400 grade F-FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€1,421.58
APOLLO VALVES 70LF-109-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt 2-1/2 In | AD3MBD 40D892 70LF-109-01-Alamă cromată fără plumbBronz fără plumbC27450LF Alamă-50 grade până la 400 grade F-FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€1,051.56
APOLLO VALVES 70LF-10A-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 4 in | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-Alamă cromată fără plumbBronz fără plumbC27450LF Alamă-50 grade până la 400 grade F-FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€1,614.87
APOLLO VALVES 70LF-101-01 Supapă cu bilă din bronz cu scădere în plumb Fnpt în linie 1/4 in | AE3TJK 5FVZ7 70LF-101-01-Alamă cromată fără plumbBronz cu plumb redusC27450LF Alamă-20 grade până la 450 grade F-FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€62.54
APOLLO VALVES 70LF-102-01 Supapă cu bilă din bronz cu scădere în plumb Fnpt în linie 3/8 in | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-Alamă cromată fără plumbBronz cu plumb redusC27450LF Alamă-20 grade până la 450 grade F-FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€66.15
APOLLO VALVES 70LF-104-01 Supapă cu bilă din bronz cu scădere în plumb Fnpt în linie 3/4 in | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-Alamă cromată fără plumbBronz cu plumb redusC27450LF Alamă-20 grade până la 450 grade F-FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€106.88
APOLLO VALVES 70LF-105-01 Supapă cu bilă din bronz cu scădere în plumb Fnpt în linie 1 in | AE3TJR 5FWA1 70LF-105-01-Alamă cromată fără plumbBronz cu plumb redusC27450LF Alamă-20 grade până la 450 grade F-FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€134.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-103-01 Supapă cu bilă din bronz cu scădere în plumb Fnpt în linie 1/2 in
€57.34 /unitate