Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70LF-104-10 Robinet cu bilă Bronz în linie țeavă de 3/4 inch | AG2BNT 31EE52

APOLLO VALVES 70LF-104-10 Robinet cu bilă Bronz țeavă în linie de 3/4 inch

În stoc
Articol: AG2BNT Model: 70LF-104-10Crucea Ref: 31EE52
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
€113.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateMSS SP-110
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortStandard
Material scaunRPTFE
Material tulpinăAlama fără plumb
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481801085

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterial de bilăMaterial corpMaterial tulpinăTemp. GamăTipTip conexiuneManipulați materialulPreț
APOLLO VALVES 70LF-100-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 3 in | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-Alamă cromată fără plumbBronz fără plumbC27450LF Alamă-50 grade până la 400 grade F-FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€1,421.58
APOLLO VALVES 70LF-109-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt 2-1/2 In | AD3MBD 40D892 70LF-109-01-Alamă cromată fără plumbBronz fără plumbC27450LF Alamă-50 grade până la 400 grade F-FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€1,051.56
APOLLO VALVES 70LF-10A-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 4 in | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-Alamă cromată fără plumbBronz fără plumbC27450LF Alamă-50 grade până la 400 grade F-FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€1,614.87
APOLLO VALVES 70LF-101-01 Supapă cu bilă din bronz cu scădere în plumb Fnpt în linie 1/4 in | AE3TJK 5FVZ7 70LF-101-01-Alamă cromată fără plumbBronz cu plumb redusC27450LF Alamă-20 grade până la 450 grade F-FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€62.54
APOLLO VALVES 70LF-102-01 Supapă cu bilă din bronz cu scădere în plumb Fnpt în linie 3/8 in | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-Alamă cromată fără plumbBronz cu plumb redusC27450LF Alamă-20 grade până la 450 grade F-FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€66.15
APOLLO VALVES 70LF-103-01 Supapă cu bilă din bronz cu scădere în plumb Fnpt în linie 1/2 in | AE3TJM 5FVZ9 70LF-103-01-Alamă cromată fără plumbBronz cu plumb redusC27450LF Alamă-20 grade până la 450 grade F-FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€57.34
APOLLO VALVES 70LF-104-01 Supapă cu bilă din bronz cu scădere în plumb Fnpt în linie 3/4 in | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-Alamă cromată fără plumbBronz cu plumb redusC27450LF Alamă-20 grade până la 450 grade F-FNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€106.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-104-10 Robinet cu bilă Bronz țeavă în linie de 3/4 inch
€113.23 /unitate