Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70LF14304HC Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT x 3/4 inch furtun, bronz

În stoc
Articol: CB9XPC Model: 70LF14304HC

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€138.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea1 / 2 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
Tip2-1 / 4 "Extensie tijă, filet furtun și opțiune capac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3892

Detalii produs:

    • Seria: Supapă cu bile din bronz fără plumb

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 70LF145HC Supapă cu bilă, 1 inch NPT x 3/4 inch furtun | BY4HEL 70LF145HC1"Opțiune pentru filet și capac€219.75
APOLLO VALVES 70LF143HC Supapă cu bilă, dimensiune furtun 1/2 x 3/4 inch, bronz | BZ3UHA 70LF143HC1 / 2 "Opțiune pentru filet și capac€109.67
APOLLO VALVES 70LF144HC Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT furtun 3/4 inch, bronz | BZ3UHD 70LF144HC3 / 4 "Opțiune pentru filet și capac€166.48
APOLLO VALVES 70LF14327HC Supapă cu bilă, furtun 1/2 inch NPT x 3/4 inch, bronz | CB9XPJ 70LF14327HC1 / 2 "Pârghie și piuliță de blocare din oțel inoxidabil, opțiune de filet pentru furtun și capac€55.81
APOLLO VALVES 70LF14427HC Supapă cu bilă, 3/4 inch NPT x 3/4 inch furtun, bronz | CB9XPL 70LF14427HC3 / 4 "Pârghie și piuliță de blocare din oțel inoxidabil, opțiune de filet pentru furtun și capac€80.02
APOLLO VALVES 70LF14404HC Supapă cu bilă, 3/4 inch NPT x 3/4 inch furtun, bronz | CB9XPN 70LF14404HC3 / 4 "2-1 / 4 "Extensie tijă, filet furtun și opțiune capac€209.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70LF14304HC Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT x 3/4 inch furtun, bronz
€138.76 /unitate