Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7154401 Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz | CA7PRA

APOLLO VALVES 7154401 Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz

În stoc
Articol: CA7PRA Model: 7154401

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€333.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă de întoarcere cu arc
Mărimea3 / 4 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0395

Detalii produs:

    • Seria: Supapă cu bile din bronz cu tampoane

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 7154108 Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 1/4 inch NPT, bronz | CA7LUW 71541081 / 4 "Tulpină inversată de 90 de grade€295.87
APOLLO VALVES 7154524 Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 1 inch NPT, bronz | CA7LUX 71545241"Ambalare cu grafit€364.68
APOLLO VALVES 71545P08 Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 1 inch BSPP, bronz | CA7LUY 71545P08--€369.67
APOLLO VALVES 7154101 Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 1/4 inch NPT, bronz | CA7PQU 71541011 / 4 "Standard€286.60
APOLLO VALVES 7154201 Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 3/8 inch NPT, bronz | CA7PQV 71542013 / 8 "Standard€286.60
APOLLO VALVES 7154208 Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 3/8 inch NPT, bronz | CA7PQW 71542083 / 8 "Tulpină inversată de 90 de grade€296.81
APOLLO VALVES 7154308 Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 1/2 inch NPT, bronz | CA7PQX 71543081 / 2 "Tulpină inversată de 90 de grade€296.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7154401 Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz
€333.77 /unitate