Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7210601A Supapă cu bilă, 1-1/4 inch NPT, orificiu complet, oțel carbon | CB4FPH

APOLLO VALVES 7210601A Supapă cu bilă, 1-1/4 inch NPT, orificiu complet, oțel carbon

În stoc
Articol: CB4FPH Model: 7210601A
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
€440.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tipul actuatoruluiNumai manual
Material corpForjat CS A105
Tip conexiuneNPT
Tip de portPort complet
Evaluare presiune3000 CWP
Tipul de etanșareMPTFE
Material scaunRPTFE
Mărimea1 1/4 lbs.
Tăiați materialulCS / Chrome placat xCS
Tipul supapei2 supape cu bilă pentru PC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4785

Detalii produs:

    • 150 # Trim Steam

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial de bilăMaterial corpMărimeaMaterial tulpinăTemp. GamăTip conexiuneManipulați materialulPreț
APOLLO VALVES 72-103-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1/2 in | AD2LLA 3RAU2 72-103-01RPTFEOtel carbonOtel carbon-Oțel carbon cromat-20 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€202.18
APOLLO VALVES 72-104-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 3/4 in | AD2LLB 3RAU3 72-104-01RPTFEOtel carbonOtel carbon-Oțel carbon cromat-20 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€253.53
APOLLO VALVES 72-105-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1 in | AD2LLC 3RAU4 72-105-01RPTFEOtel carbonOtel carbon-Oțel carbon cromat-20 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€345.23
APOLLO VALVES 72-106-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1-1/4 in | AD2LLD 3RAU5 72-106-01RPTFEOtel carbonOtel carbon-Oțel carbon cromat-20 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€494.02
APOLLO VALVES 72-107-01 Supapă cu bilă, 1-1/2 inch, 3000 PSI, -20 până la 450 grade. F, mâner de pârghie, FNPT | AD2LLE 3RAU6 72-107-01Politetrafluoretilenă întărităOţelOţel-Oţel-20 Deg. până la 450 de grade. FFNPT x FNPTOţel€565.82
APOLLO VALVES 72-108-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 2 in | AD2LLF 3RAU7 72-108-01RPTFEOtel carbonOtel carbon-Oțel carbon cromat-20 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOțel zincat cu grip de vinil€762.03
APOLLO VALVES 72-106-19 Supapă cu bilă de înaltă presiune, FNPT, oțel carbon, dimensiune 1.25 inch | AK2BJR 7210619 72-106-19---1.25 "--FNPT-€473.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7210601A Supapă cu bilă, 1-1/4 inch NPT, orificiu complet, oțel carbon
€440.03 /unitate