Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 73A-103-01A Cs Supapă cu bilă de siguranță la foc Fnpt 1/2 In | AA9DBR 1CKK6

APOLLO VALVES 73A-103-01A Supapă cu bilă de siguranță împotriva incendiilor Cs Fnpt 1/2 inch

În stoc
Element: AA9DBR Model: 73A-103-01ACrucea Ref: 1CKK6
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
€83.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOțel A108-carbon cromat
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpOtel carbon
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 2000 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortStandard
Material sigiliuRPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăMelonit din oțel carbon
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă20 de grade până la 450 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bilăTip conexiuneArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuTemp. GamăPreț
APOLLO VALVES 73A-101-01A Cs Supapă cu bilă de siguranță la foc Fnpt 1/4 In | AA9DBP 1CKK4 73A-101-01AOțel A108-carbon cromatFNPT x FNPTRobinet cu bilăWOG de 2000 psi1 / 4 "RPTFE20 de grade până la 450 de grade F€79.17
APOLLO VALVES 73A-102-01A Cs Supapă cu bilă de siguranță la foc Fnpt 3/8 In | AA9DBQ 1CKK5 73A-102-01AOțel A108-carbon cromatFNPT x FNPTRobinet cu bilăWOG de 2000 psi3 / 8 "RPTFE20 de grade până la 450 de grade F€82.29
APOLLO VALVES 73A-104-01A Cs Supapă cu bilă de siguranță la foc Fnpt 3/4 In | AA9DBT 1CKK7 73A-104-01AOțel A108-carbon cromatFNPT x FNPTRobinet cu bilăWOG de 2000 psi3 / 4 "RPTFE20 de grade până la 450 de grade F€122.17
APOLLO VALVES 73A-105-01A Cs Supapă cu bilă de siguranță împotriva incendiilor Fnpt în linie 1 In | AA9DBU 1CKK8 73A-105-01AOțel A108-carbon cromatFNPT x FNPTRobinet cu bilăWOG de 2000 psi1"RPTFE20 de grade până la 450 de grade F€174.62
APOLLO VALVES 73A-106-01 Cs Supapă cu bilă de siguranță împotriva incendiilor Fnpt 1-1/4 In | AA9DBV 1CKK9 73A-106-01Oțel A108-carbon cromatFNPT x FNPTRobinet cu bilăWOG de 1500 psi1.25 "RPTFE20 de grade până la 450 de grade F€280.07
APOLLO VALVES 73A-107-01 Cs Supapă cu bilă de siguranță la foc Fnpt 1-1/2 In | AA9DBW 1CKL1 73A-107-01Oțel A108-carbon cromatFNPT x FNPTRobinet cu bilăWOG de 1500 psi1.5 "RPTFE20 de grade până la 450 de grade F€308.53
APOLLO VALVES 73A-108-01 Cs Supapă cu bilă de siguranță împotriva incendiilor Fnpt în linie 2 In | AA9DBX 1CKL2 73A-108-01Oțel A108-carbon cromatFNPT x FNPTRobinet cu bilăWOG de 1500 psi2"RPTFE20 de grade până la 450 de grade F€444.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 73A-103-01A Supapă cu bilă de siguranță împotriva incendiilor Cs Fnpt 1/2 inch
€83.54 /unitate