Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 751061041 Ball Valve, 1-1/4 Inch NPT, Bronze, Pad-Locking | CC2PVT

APOLLO VALVES 751061041 Ball Valve, 1-1/4 Inch NPT, Bronze, Pad-Locking

În stoc
Articol: CC2PVT Model: 751061041
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
€221.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea1 1/4 lbs.
TipManetă și piuliță din oțel inoxidabil, golire automată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.566

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz, port standard, lacăt

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaTemp. GamăTipPreț
APOLLO VALVES 75-101-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 grade până la 450 grade F-€98.64
APOLLO VALVES 75-102-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 grade până la 450 grade F-€101.14
APOLLO VALVES 75-103-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Fnpt 1/2 in | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 grade până la 450 grade F-€104.23
APOLLO VALVES 75-104-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/4 in | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 grade până la 450 grade F-€166.54
APOLLO VALVES 75-105-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1 in | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 grade până la 450 grade F-€175.16
APOLLO VALVES 75-106-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/4 in | AE8WKN 6FXZ3 75-106-01FNPT x FNPT1.25 "--20 grade până la 450 grade F-€240.55
APOLLO VALVES 75-107-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/2 in | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 grade până la 450 grade F-€267.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 751061041 Ball Valve, 1-1/4 Inch NPT, Bronze, Pad-Locking
€221.99 /unitate