Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 76108143557 Supapă cu bilă, dimensiune 2 inch NPT, oțel inoxidabil, aerisire, Ptfe | CA2VWZ

APOLLO VALVES 76108143557 Supapă cu bilă, dimensiune 2 inch NPT, oțel inoxidabil, aerisire, Ptfe

În stoc
Articol: CA2VWZ Model: 76108143557
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
€707.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7225

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuMaterial de bilăMaterial corpMaterial scaunMărimeaTemp. GamăTip conexiuneManipulați materialulPreț
APOLLO VALVES 76-101-27A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilRPTFE--50 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOţel inoxidabil€180.76
APOLLO VALVES 76-102-27A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilRPTFE--50 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOţel inoxidabil€170.69
APOLLO VALVES 76-103-27A Supapă cu bilă, țeavă de 1/2 inch, 2000 PSI, -50 până la 450 grade. F, Mâner pârghie de blocare, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27APolitetrafluoretilenăOţel inoxidabilOţel inoxidabilPolitetrafluoretilenă întărită--50 Deg. până la 450 de grade. FFNPT x FNPTOţel inoxidabil€166.01
APOLLO VALVES 76-104-27A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilRPTFE--50 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOţel inoxidabil€314.24
APOLLO VALVES 76-105-27A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilRPTFE--50 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOţel inoxidabil€334.99
APOLLO VALVES 76-106-27 Cf8m Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 oțel inoxidabilOțel inoxidabil CF8MRPTFE--50 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOțel inoxidabil 304 cu mâner de vinil€647.86
APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3 76-107-27PTFE316 oțel inoxidabilOțel inoxidabil CF8MRPTFE--50 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOțel inoxidabil 304 cu mâner de vinil€674.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 76108143557 Supapă cu bilă, dimensiune 2 inch NPT, oțel inoxidabil, aerisire, Ptfe
€707.26 /unitate