Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7630433 Ball Valve, Size 3/4 Inch NPT, Stainless Steel, Tapped | BZ2NBK

APOLLO VALVES 7630433 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, oțel inoxidabil, filetat

În stoc
Articol: BZ2NBK Model: 7630433

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€869.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7145

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneEvaluare presiuneMărimeaPreț
APOLLO VALVES 76-304-01 Supapă cu bilă dublă, FNPT, oțel inoxidabil, dimensiune 3/4 inch | AK3MTN 7630401 76-304-01FNPT-3 / 4 "€897.56
RFQ
APOLLO VALVES 7630301 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel inoxidabil | BZ2NAH 7630301Dubla Unire2000 CWP1 / 2 "€682.14
APOLLO VALVES 763031457 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel inoxidabil, aerisire | BZ2NAL 763031457---€713.19
APOLLO VALVES 7630322 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel inoxidabil, unire Dbl, Viton | BZ2NAM 7630322---€682.14
APOLLO VALVES 7630327 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, unire Dbl, oțel inoxidabil, pârghie de blocare | BZ2NAN 7630327---€690.92
APOLLO VALVES 7630329 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel inoxidabil, grafit | BZ2NAP 7630329---€697.38
APOLLO VALVES 7630333 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel inoxidabil, filetat | BZ2NAQ 7630333---€695.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7630433 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, oțel inoxidabil, filetat
€869.46 /unitate