APOLLO VALVES 7719827 Ball Valve, 2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Pin Ret, Latch Lever | CC9QDQ

APOLLO VALVES 7719827 Ball Valve, 2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Pin Ret, Latch Lever

În stoc
Item: CC9QDQ Model: 7719827

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€429.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea2"
StilFixare fixată
TipManetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.2875

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz cu port complet

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 7719227 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch NPT, orificiu complet, bronz, pârghie de blocare | BY6JBN 77192273 / 8 "Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€70.43
APOLLO VALVES 7719527 Supapă cu bilă, 1 inch NPT, orificiu complet, bronz, pin retras, pârghie de blocare | CB9ADY 77195271"Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€141.03
APOLLO VALVES 7719401 Supapă cu bilă, 3/4 inch NPT, bronz, pin Ret, suport de montare | CB9AEB 77194013 / 4 "Standard€101.94
APOLLO VALVES 7719327 Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, orificiu complet, bronz, pin retras, pârghie de blocare | CB9AEE 77193271 / 2 "Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€70.43
APOLLO VALVES 7719427 Supapă cu bilă, 3/4 inch NPT, orificiu complet, bronz, pin retras, pârghie de blocare | CB9AEJ 77194273 / 4 "Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€112.01
APOLLO VALVES 7719804 Supapă cu bilă, 2 inch NPT, orificiu complet, bronz, pin ret | CC8BNE 77198042"2-1 / 4 "Extensie tulpină€423.68
APOLLO VALVES 7719627 Supapă cu bilă, 1-1/4 inch NPT, orificiu complet, bronz, pin retras | CC9QDG 77196271 1/4 lbs.Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€193.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7719827 Ball Valve, 2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Pin Ret, Latch Lever
€429.78 /unitate