Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7813541 Supapă cu bilă, 1 inch NPT, bronz, mâner pătrat deschis, automat

În stoc
Articol: CC2RCG Model: 7813541

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€138.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea1"
TipScurgere automată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.774

Detalii produs:

    • Seria: Supape de specialitate

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 7864501 Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, orificiu complet, bronz, purjare | BP3JAB PBS12 7864501NPT cu 3 căi1"Standard€240.08
APOLLO VALVES 78668021 Supapă cu bilă, 1 inch NPT, 3 căi, T-port, bronz | BP3JAC 78668021NPT cu 3 căi2"Grounded€383.36
APOLLO VALVES 7866801 Supapă cu bilă, purjare din bronz de 3/4 inch, bilă și oprire | BP3JAD PBSS34 7866801NPT cu 3 căi2"Standard€176.81
APOLLO VALVES 7866802 Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch, purjare din bronz, cu bilă și oprire | BP3JAF PBSS1 7866802NPT cu 3 căi2"Grounded€391.06
APOLLO VALVES 7867101 Supapă cu bilă, 3/4 inch lipită, purjare/scurgere, oțel inoxidabil | BP3JAG 7867101NPT cu 3 căi1 / 4 "Standard€192.10
APOLLO VALVES 7825627 Supapă cu bilă, montare la suprafață, dimensiune 1/2 inch NPT, bronz | BY6GVC 7825627Sudură1 1/4 lbs.Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€94.25
APOLLO VALVES 7825635 Supapă cu bilă, montare la suprafață, dimensiune 1/2 inch NPT, bronz | BY6GVD 7825635Sudură1 1/4 lbs.Trim VTFE (PTFE)€76.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7813541 Supapă cu bilă, 1 inch NPT, bronz, mâner pătrat deschis, automat
€138.25 /unitate