Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 8210304 Ball Valve,With 2-1/4 Inch Extension, Size 1/2 Inch NPT, Bronze | BZ2CXH

APOLLO VALVES 8210304 Supapă cu bilă, cu extensie de 2-1/4 inch, dimensiune 1/2 inch NPT, bronz

În stoc
Articol: BZ2CXH Model: 8210304
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
€127.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea1 / 2 "
Tip2-1 / 4 "Extensie tulpină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975

Detalii produs:

    • Seria: Supapă cu bilă din bronz, cu trei piese, cu port complet

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 82-101-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1/4 in | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€97.48
APOLLO VALVES 82-103-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1/2 in | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€141.79
APOLLO VALVES 82-104-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/4 in | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€164.61
APOLLO VALVES 82-105-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1 in | AA9DHK 1CLD1 82-105-01FNPT x FNPT1"--€188.18
APOLLO VALVES 82-106-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/4 in | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--€268.57
APOLLO VALVES 82-107-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/2 in | AA9DHM 1CLD3 82-107-01FNPT x FNPT1.5 "--€345.59
APOLLO VALVES 82-108-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 2 in | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--€699.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 8210304 Supapă cu bilă, cu extensie de 2-1/4 inch, dimensiune 1/2 inch NPT, bronz
€127.56 /unitate