Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 8214159 Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, 3 bucăți, bronz, garnitură din oțel inoxidabil | CA4WQX

APOLLO VALVES 8214159 Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, 3 bucăți, bronz, garnitură din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CA4WQX Model: 8214159
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
€137.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea1 / 4 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipGarnitură exterioară din oțel inoxidabil - supape și flanșă de 3 bucăți

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.459

Detalii produs:

    • Seria: Supapă cu bilă din bronz, cu trei piese, cu port complet

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 82-143-01 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 1/2 inch | AK2HNX 8214301 82-143-01FNPT1 / 2 "-€152.78
RFQ
APOLLO VALVES 82-145-01 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 1 inch | AK2HNY 8214501 82-145-01FNPT1"-€265.76
RFQ
APOLLO VALVES 82-147-01 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 1-1/2 inch | AK2HNZ 8214701 82-147-01FNPT1.5 "-€458.24
RFQ
APOLLO VALVES 82-148-01 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 2 inch | AK2HPA 8214801 82-148-01FNPT2"-€748.36
RFQ
APOLLO VALVES 821411957 Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, 3 bucăți, bronz, bilă și tijă, placă de blocare | BY4BRJ 821411957FNPT1 / 4 "Placă de blocare, curățată cu oxigen€203.46
APOLLO VALVES 82141195760 Supapă cu bilă, 1/4 inch NPT, orificiu complet, bronz, 3 bucăți, placă de blocare | BY4BRK 82141195760FNPT1 / 4 "Placă de blocare€207.55
APOLLO VALVES 82141193559 Supapă cu bilă, 1/4 inch NPT, 3 bucăți, bronz, placă de blocare | BY4BRL 82141193559FNPT1 / 4 "Placă de blocare€187.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 8214159 Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, 3 bucăți, bronz, garnitură din oțel inoxidabil
€137.52 /unitate