APOLLO VALVES 82LF-108-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 2 in | AD3MCR 40D943

APOLLO VALVES 82LF-108-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 2 in

În stoc
Element: AD3MCR Model: 82LF-108-01Crucea Ref: 40D943

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€690.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată fără plumb
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei2"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăC27450LF Alamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 400 grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.5025
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 82LF-101-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1/8 in | AD3MCJ 40D936 82LF-101-01FNPT x FNPT1 / 8 "--€124.47
APOLLO VALVES 82LF-102-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 3/8 in | AD3MCK 40D937 82LF-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€124.47
APOLLO VALVES 82LF-103-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1/2 in | AD3MCL 40D938 82LF-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€141.58
APOLLO VALVES 82LF-104-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 3/4 in | AD3MCM 40D939 82LF-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€172.58
APOLLO VALVES 82LF-105-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1 in | AD3MCN 40D940 82LF-105-01FNPT x FNPT1"--€230.35
APOLLO VALVES 82LF-107-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt 1-1/2 In | AD3MCQ 40D942 82LF-107-01FNPT x FNPT1.5 "--€374.97
APOLLO VALVES 82LF-109-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt 2-1/2 In | AD3MCT 40D944 82LF-109-01FNPT x FNPT2.5 "--€1,317.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 82LF-108-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 2 in
€690.60 /unitate