Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 82LF-107-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt 1-1/2 In | AD3MCQ 40D942

APOLLO VALVES 82LF-107-01 Robinet cu bilă din bronz fără plumb Fnpt 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AD3MCQ Model: 82LF-107-01Crucea Ref: 40D942

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€374.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată fără plumb
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăC27450LF Alamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 400 grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.465
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 82LF-101-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1/8 in | AD3MCJ 40D936 82LF-101-01FNPT x FNPT1 / 8 "--€124.47
APOLLO VALVES 82LF-102-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 3/8 in | AD3MCK 40D937 82LF-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€124.47
APOLLO VALVES 82LF-103-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1/2 in | AD3MCL 40D938 82LF-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€141.58
APOLLO VALVES 82LF-104-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 3/4 in | AD3MCM 40D939 82LF-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€172.58
APOLLO VALVES 82LF-105-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1 in | AD3MCN 40D940 82LF-105-01FNPT x FNPT1"--€230.35
APOLLO VALVES 82LF-108-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 2 in | AD3MCR 40D943 82LF-108-01FNPT x FNPT2"--€690.60
APOLLO VALVES 82LF-109-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt 2-1/2 In | AD3MCT 40D944 82LF-109-01FNPT x FNPT2.5 "--€1,317.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 82LF-107-01 Robinet cu bilă din bronz fără plumb Fnpt 1-1/2 inch
€374.97 /unitate