Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 86C10401 Supapă cu bilă, 3/4 inch NPT, clasa 600, 3 bucăți, aliaj 20

În stoc
Articol: CB3ECY Model: 86C10401

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,600.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tipul actuatoruluiManerul manetei
Material corpAliaj 20
Tip conexiuneNPT
Tip de portPort complet
Evaluare presiuneASME 600
Tipul de etanșarePTFE
Material scaunMulti-Sigiliu
Mărimea3 / 4 "
Tăiați materialulAliaj 20
Tipul supapei3 supape cu bilă pentru PC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8

Detalii produs:

    • 250 # Steam

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
APOLLO VALVES 86C10101 Supapă cu bilă, 1/4 inch NPT, clasa 600, 3 bucăți, aliaj 20 | CB3ECR 86C101011 / 4 "€1,158.70
APOLLO VALVES 86C10301 Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, clasa 600, 3 bucăți, aliaj 20 | CB3ECV 86C103011 / 2 "€1,285.19
APOLLO VALVES 86C10201 Supapă cu bilă, 3/8 inch NPT, clasa 600, 3 bucăți, aliaj 20 | CB3ECW 86C102013 / 8 "€1,158.70
APOLLO VALVES 86C10324 Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, clasa 600, 3 bucăți, aliaj 20 | CB3ECX 86C10324-€1,303.63
APOLLO VALVES 86C10424 Supapă cu bilă, 3/4 inch NPT, clasa 600, 3 bucăți, aliaj 20 | CB3ECZ 86C10424-€1,621.41
APOLLO VALVES 86C10524 Supapă cu bilă, 1 inch NPT, clasa 600, 3 bucăți, aliaj 20 | CB3EDA 86C10524-€2,052.83
APOLLO VALVES 86C10501 Supapă cu bilă, 1 inch NPT, clasa 600, 3 bucăți, aliaj 20 | CB3EDB 86C105011"€2,026.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 86C10401 Supapă cu bilă, 3/4 inch NPT, clasa 600, 3 bucăți, aliaj 20
€1,600.45 /unitate