Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC 20SA2F0505 Conector cablu, 1/2 inch MNPT, 0.24 până la 0.46 inch diametru cablu, argintiu, alamă | AA2FHJ 10G052

APPLETON ELECTRIC 20SA2F0505 Conector cablu, 1/2 inch MNPT, 0.24 până la 0.46 inch diametru cablu, argintiu, alamă

În stoc
Articol: AA2FHJ Model: 20SA2F0505Crucea Ref: 10G052
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
€88.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cablu
CuloriSilver
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Tipul ConnectorDrept
Cord Dia. (În.)0.26 la 0.55
Cord Dia. Gamă0.24 "până la 0.46"
Lungime0.94 "
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialAlama Placata cu Nichel
Min. Gât Dia. (În.)15mm
TipLocație periculoasă, cablu fără blindaj

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8536694020
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimeTipPreț
APPLETON ELECTRIC 2016A2F0505 Conector cablu, 1/2 inch MNPT, 0.13 până la 0.34 inch diametru cablu, argintiu, alamă | AA2FHG 10G050 2016A2F05051 / 2 "0.83 "Locație periculoasă, cablu fără blindaj€87.45
APPLETON ELECTRIC 20A2F0505 Conector cablu, MNPT de 1/2 inch, diametru cablu de 0.26 până la 0.55 inch, argintiu, alamă | AA2FHH 10G051 20A2F05051 / 2 "0.83 "Locație periculoasă, cablu fără blindaj€92.73
APPLETON ELECTRIC 25A2F0755 Conector cablu, MNPT de 3/4 inchi, diametru cablu de 0.44 până la 0.79 inchi, argintiu, alamă | AA2FHK 10G053 25A2F07553 / 4 "1.02 "Locație periculoasă, cablu fără blindaj€103.56
Conector cablu APPLETON ELECTRIC 32A2F1005, MNPT de 1 inch, diametru cablu de 0.67 până la 1.04 inchi, argintiu, alamă | AA2FHL 10G054 32A2F10051"1.06 "Locație periculoasă, cablu fără blindaj€191.30
APPLETON ELECTRIC 40A2F1255 Conector cablu, 1 1/4 inch MNPT, 0.93 până la 1.27 inch diametru cablu, argintiu, alamă | AA2FHM 10G055 40A2F12551-1/4 "1.1 "Locație periculoasă, cablu fără blindaj€266.21
Conector cablu APPLETON ELECTRIC 50SA2F1505, MNPT de 1 1/2 inchi, diametru cablu de 1.22 până la 1.50 inchi, argintiu, alamă | AA2FHN 10G056 50SA2F15051-1/2 "1.14 "Locație periculoasă, cablu fără blindaj€407.41
Conector cablu APPLETON ELECTRIC 50A2F2005, MNPT de 2 inchi, diametru cablu de 1.40 până la 1.74 inchi, argintiu, alamă | AA2FHP 10G057 50A2F20052"1.18 "Locație periculoasă, cablu fără blindaj€549.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC 20SA2F0505 Conector cablu, 1/2 inch MNPT, 0.24 până la 0.46 inch diametru cablu, argintiu, alamă
€88.64 /unitate