Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC CPS152-101 Priză cu știft și manșon, 20A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri, capăt mort | AA4DMY 12G210

APPLETON ELECTRIC CPS152-101 Priză cu știft și manșon, 20A, 125 până la 250V AC/18V DC, 1cp, gri, capăt mort

În stoc
Element: AA4DMY Model: CPS152-101Crucea Ref: 12G210
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
€1,649.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul pentru știfturi și manșon
amperi20
finalizareaStrat cu pulbere epoxidică
HP1
Dimensiunea butucului1 / 2 "
Stil HubCapat de drum
MaterialHusă din aluminiu fără cupru, corp de fier maleabil
Cutie de montare1 viteze
Număr de poli3
Număr de fire2
ȘuruburiCap hexagonal captiv cu fante, oțel inoxidabil
Voltaj125-250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8536698000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPS152-101 Priză cu știft și manșon, 20A, 125 până la 250V AC/18V DC, 1cp, gri, capăt mort
€1,649.16 /unitate