Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC CPS152-111 Priză cu știfturi și manșon, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri, trecere | AA4DNB 12G213

APPLETON ELECTRIC CPS152-111 Priză cu știfturi și manșon, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri, trecere

În stoc
Element: AA4DNB Model: CPS152-111Crucea Ref: 12G213

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,649.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul pentru știfturi și manșon
amperi20
finalizareaStrat cu pulbere epoxidică
HP1
Dimensiunea butucului1 / 2 "
Stil HubFeed-Thru
MaterialHusă din aluminiu fără cupru, corp de fier maleabil
Cutie de montare1 viteze
Număr de poli3
Număr de fire2
ȘuruburiCap hexagonal captiv cu fante, oțel inoxidabil
Voltaj125-250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8925
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8536698000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea butuculuiStil HubVoltajPreț
APPLETON ELECTRIC CPS152-102GFI Priză cu știft și manșon cu GFCI, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri | AA4DNA 12G212 CPS152-102GFI1 / 2 "Capat de drum125€5,646.26
APPLETON ELECTRIC CPS152-112 Priză cu pini și manșon, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri, trecere | AA4DNC 12G214 CPS152-1121 / 2 "Feed-Thru125-250€3,442.10
APPLETON ELECTRIC CPS152-112GFI Priză cu știft și manșon cu GFCI, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri | AA4DND 12G215 CPS152-112GFI1 / 2 "Feed-Thru125€5,646.26
APPLETON ELECTRIC CPS152-201 Priză cu știft și manșon, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri, capăt fără fund | AA4DNE 12G216 CPS152-2013 / 4 "Capat de drum125-250€1,649.16
APPLETON ELECTRIC CPS152-202 Priză cu știfturi și manșon, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri, capăt mort | AA4DNF 12G217 CPS152-2023 / 4 "Capat de drum125-250€3,442.10
APPLETON ELECTRIC CPS152-202GFI Priză cu știft și manșon cu GFCI, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri | AA4DNG 12G218 CPS152-202GFI3 / 4 "Capat de drum125€5,591.13
APPLETON ELECTRIC CPS152-211 Priză cu știft și manșon, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri, trecere | AA4DNH 12G219 CPS152-2113 / 4 "Feed-Thru125-250€1,649.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPS152-111 Priză cu știfturi și manșon, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri, trecere
€1,649.16 /unitate