Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC CPS152-201 Priză cu știft și manșon, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri, capăt fără fund | AA4DNE 12G216

APPLETON ELECTRIC CPS152-201 Priză cu știfturi și manșon, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri, fundătură

În stoc
Element: AA4DNE Model: CPS152-201Crucea Ref: 12G216
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
€1,649.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul pentru știfturi și manșon
amperi20
finalizareaStrat cu pulbere epoxidică
HP1
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Stil HubCapat de drum
MaterialHusă din aluminiu fără cupru, corp de fier maleabil
Cutie de montare1 viteze
Număr de poli3
Număr de fire2
ȘuruburiCap hexagonal captiv cu fante, oțel inoxidabil
Voltaj125-250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8536698000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea butuculuiStil HubVoltajPreț
APPLETON ELECTRIC CPS152-102GFI Priză cu știft și manșon cu GFCI, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri | AA4DNA 12G212 CPS152-102GFI1 / 2 "Capat de drum125€5,646.26
APPLETON ELECTRIC CPS152-111 Priză cu știfturi și manșon, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri, trecere | AA4DNB 12G213 CPS152-1111 / 2 "Feed-Thru125-250€1,649.16
APPLETON ELECTRIC CPS152-112 Priză cu pini și manșon, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri, trecere | AA4DNC 12G214 CPS152-1121 / 2 "Feed-Thru125-250€3,442.10
APPLETON ELECTRIC CPS152-112GFI Priză cu știft și manșon cu GFCI, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri | AA4DND 12G215 CPS152-112GFI1 / 2 "Feed-Thru125€5,646.26
APPLETON ELECTRIC CPS152-202 Priză cu știfturi și manșon, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri, capăt mort | AA4DNF 12G217 CPS152-2023 / 4 "Capat de drum125-250€3,442.10
APPLETON ELECTRIC CPS152-202GFI Priză cu știft și manșon cu GFCI, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri | AA4DNG 12G218 CPS152-202GFI3 / 4 "Capat de drum125€5,591.13
APPLETON ELECTRIC CPS152-211 Priză cu știft și manșon, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri, trecere | AA4DNH 12G219 CPS152-2113 / 4 "Feed-Thru125-250€1,649.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPS152-201 Priză cu știfturi și manșon, 20 A, 125 până la 250 V AC/18 V DC, 1 CP, gri, fundătură
€1,649.16 /unitate