APPLETON ELECTRIC EBR1023FB50 Receptacle, 100A, 600V AC, 25HP | AA3XUK 11Y280

APPLETON ELECTRIC EBR1023FB50 Priză, 100A, 600V AC, 25CP

În stoc
Articol: AA3XUK Model: EBR1023FB50Crucea Ref: 11Y280

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,816.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient pentru zone periculoase
amperi100
Evaluare amplificator întrerupător50
finalizareaStrat cu pulbere epoxidică
HP25
Dimensiunea butucului1-1/2", 3/4"
Hz60
MaterialAluminiu fără cupru
Cutie de montareAluminiu fără cupru
NEMA Rating-ul3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG
Număr de poli3
Număr de fire2
Voltaj600 VCA Max.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.3725
Înălțimea navei (cm)54.1
Lungimea navei (cm)57.91
Lățimea navei (cm)47.24
Codul HS8536200040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulamperifinalizareaNumăr de poliNumăr de fireVoltajHPDimensiunea butuculuiPreț
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Priză, 30A, 600V AC, 3 fire, 4 poli | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Strat cu pulbere epoxidică43600 VCA Max.--€13,109.88
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Priză, 60A, 480V AC, 2 fire, 3 poli | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.--€11,401.73
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Priză, 60A, 480V AC, 10cp, 2 fire, 3 poli | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.10-€10,728.45
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Priză, 60A, 480V AC, metalic | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.--€11,401.73
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Priză, 60A, 480V AC, metalic | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.--€11,401.73
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 Priză, 60A, 600V AC, 2 fire, 3 poli | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.--€11,855.12
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 Priză, 60A, 600V AC, metalic | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.--€11,099.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC EBR1023FB50 Priză, 100A, 600V AC, 25CP
€14,816.74 /unitate