APPLETON ELECTRIC EBRH6034DS Priză cu întrerupător de deconectare, fără siguranțe, 60 A, 600 V AC, 60 CP, metalic | AA3XXY 11Y362

APPLETON ELECTRIC EBRH6034DS Priză cu întrerupător de deconectare, fără siguranțe, 60 A, 600 V AC, 60 CP, metalic

În stoc
Element: AA3XXY Model: EBRH6034DSCrucea Ref: 11Y362

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,308.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient pentru locații periculoase cu întrerupător de deconectare
amperi60
finalizareaStrat cu pulbere epoxidică
HP60
Dimensiunea butucului1-1/2", 3/4"
Hz60
MaterialAluminiu fără cupru
Cutie de montareAluminiu fără cupru
NEMA Rating-ul3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG
Număr de poli4
Număr de fire3
Voltaj600 VCA Max.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.5985
Înălțimea navei (cm)39.12
Lungimea navei (cm)53.85
Lățimea navei (cm)36.07
Codul HS8537109070
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelamperiHPNumăr de poliNumăr de firePreț
APPLETON ELECTRIC EBRH1023DS Priză cu întrerupător de deconectare, fără siguranțe, 100 A, 600 V AC, 75 CP | AA3XXT 11Y357 EBRH1023DS1007532€16,454.39
APPLETON ELECTRIC EBRH1034DS Priză cu întrerupător de deconectare, fără siguranțe, 100 A, 600 V AC, 75 CP, metalic | AA3XXU 11Y358 EBRH1034DS1007543€16,490.41
APPLETON ELECTRIC EBRH3023DS Priză cu întrerupător de deconectare, fără siguranțe, 30 A, 600 V AC, 25 CP | AA3XXV 11Y359 EBRH3023DS302532€16,454.39
APPLETON ELECTRIC EBRH3034DS Priză cu întrerupător, fără siguranțe, 30 A, 600 V AC, 25 CP, metalic | AA3XXW 11Y360 EBRH3034DS302543€16,308.33
APPLETON ELECTRIC EBRH6023DS Priză cu întrerupător de deconectare, fără siguranțe, 60 A, 600 V AC, 60 CP, metalic | AA3XXX 11Y361 EBRH6023DS606032€16,454.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC EBRH6034DS Priză cu întrerupător de deconectare, fără siguranțe, 60 A, 600 V AC, 60 CP, metalic
€16,308.33 /unitate