€1,012.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Comutator Tumbler
amperi
30
Material corp
Fier maleabil
Adâncime
4.69 "
Înălţime
4.63 "
HP
2 HP @ 120/240 VCA
Dimensiunea butucului
3 / 4 "
Stil Hub
Feed-Thru
Legenda marcajelor
On / Off
Montare
Găuri de montare
NEMA Rating-ul
7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Numărul bandelor
1
Evaluarea siguranței
Clasa I, Divizia 1, Grupe B, C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupe E, F, G; Clasa a III-a
Tipul comutatorului
2-Pol
Tipul de operator
Operat frontal
Voltaj
120 până la 277 VAC
Lăţime
3"
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
2.655
Înălțimea navei (cm)
12.19
Lungimea navei (cm)
19.56
Lățimea navei (cm)
14.48
Codul HS
8536509065
Tara natala
MX
Detalii produs:
Caracteristici speciale: Rezistent la coroziune, blocare cu tampon în poziția Pornit sau Oprit