Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC EFDB17512 Control Station, Momentary, 1 Operator, Rocker Arm, On/Off, 1 Gang, Dead-End Hub | AA6DNV 92-675, 13U987

APPLETON ELECTRIC EFDB17512 Stație de comandă, momentan, 1 operator, culbutor, pornit/oprit, 1 grup, butuc de fund

În stoc
Articol: AA6DNV Model: EFDB17512Ref. cruce: 92-675, 13U987
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
€1,090.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de control
AcțiuneMomentan
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Adâncime4.69 "
Carcasă MaterialFier maleabil
Înălţime4.63 "
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Stil HubCapat de drum
IP Rating-ul54
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul3
Numărul bandelor1
Număr de operatori1
Evaluarea siguranțeiClasa 1, Divizia 1 și 2, Grupa B, C, D; Clasa 2, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa 2I
Tipul de operatorBalansier
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea butuculuiEvaluarea siguranțeiPreț
APPLETON ELECTRIC EFDB11012 Control Station, Momentary, 1 Operator, Rocker Arm, On/Off | AA6DMK 58-530, 13U954 EFDB110121"Clasa 1, Divizia 1 și 2, Grupe C, D; Clasa 2, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa 2I€950.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDB17512 Stație de comandă, momentan, 1 operator, culbutor, pornit/oprit, 1 grup, butuc de fund
€1,090.60 /unitate