APPLETON ELECTRIC

Appleton Electric, o marcă Emerson Electric, oferă soluții electrice de înaltă calitate pentru aplicații periculoase și nepericuloase. Sediul său este situat în Rosemont, Illinois, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

Iluminat

Pneumatică

Securitate

Siguranţă

Elemente de fixare

Sanitar

Transmisie de putere

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Adezivi de etanșare și bandă

Scule de mână

Instrumente de testare

Motoare

Manipularea materialului

Piese metalice

Electrocasnice și baterii

HVAC și refrigerare

prelucrare

Hidraulică

materii prime

Ungere

Electrical Filtru

Apasa butoaneleVezi tot

  • Stații de control

    Proiectat pentru funcționarea echipamentelor industriale în care sunt prezenți vapori inflamabili, gaze și praf sau unde zonele de spălare sau umiditatea cresc riscul de coroziune. Etanșat din fabrică pentru a fi protejat de daunele cauzate de condiții dure

  • Luminile pilot de control electric

    Furnizați semnalizare de alarmă, indicare ON / OFF și condiții de schimbare a mașinilor din fabricile chimice și de producție, laboratoare și aplicații de generare a energiei electrice. Poate fi montat pe panouri de control sau mașini pentru a facilita accesul operatorului

  • Butoane de oprire de urgență cu bloc de contact

    Ideal pentru situații de urgență, cum ar fi oprirea mașinilor sau blocarea unei prese grele pentru a menține lucrătorii în siguranță. Constructia corpului din poliamida pentru stabilitate termica ridicata si rezistenta chimica. Echipat cu dopuri de acoperire pentru găurirea capacului cu diametrul de până la 30.5 mm

  • Accesorii pentru stații de control al locației periculoase

    Capace pentru stații pentru butoane, becuri LED de înlocuire și ansambluri de protecție pentru bijuterii utilizate pentru protejarea panourilor de comandă cu butoane împotriva deteriorării în medii periculoase

  • Comutatoare pentru stația de control pentru locații periculoase

    Ansambluri selector / buton buton oferite în module cu 2 și 3 poziții. Potrivit pentru controlul echipamentelor electrice din centralele electrice, industriile de prelucrare a hârtiei, rafinăriile de petrol și alte locații potențial periculoase

  • Stații de control al locației periculoase

    Buton de apăsare / lampă pilot / comutator selector / stații de comandă împotriva exploziilor și a flăcării, proiectate pentru a reține exploziile și a preveni aprinderea în atmosferă periculoasă

  • Operatori cu butoane iluminate

    Folosit cu mașini grele în locații periculoase pentru a oferi o vizibilitate ridicată și operațiuni de comutare fără erori. Asigura montaj pe sina si sunt compatibile cu demaroare magnetice sau contactoare pentru controlul de la distanta a motoarelor. Poate rezista la temperaturi intre -40 si 60 de grade C

  • Plăci de legendă

    Plăci cu legendă semi-rotunde din aluminiu pentru utilizare cu stațiile de control. Încet, rapid, alergați, porniți, închideți, resetați și alte câteva plăcuțe legenda disponibile

  • Operatori cu butoane neiluminate

    Potrivit pentru pornirea sau oprirea echipamentelor și sunt utilizate cu echipamente industriale, cum ar fi ascensoare hidraulice sau prese pentru controlul pornirii și opririi. Prezinta constructie nemetalica cu grile de impamantare incorporate metalice pentru frecare redusa si flexibilitate sporita

  • Butoane neiluminate cu blocuri de contact

    Folosit pentru pornirea / oprirea mașinilor industriale și echipamentelor electrice pentru producție, producție, automatizare și aplicații auto. Echipat cu un cap de ciupercă mare, neluminat, pentru ușurință în utilizare. Vin pre-asamblat cu un operator, blocuri de contact și capace

  • Indicatoare luminoase ale panoului

    Ideal pentru instalare în fabrici sau rafinării chimice și petrochimice. Echipat cu butoane sigilate din fabrică și un capac antipraf pentru utilizare în zone predispuse la umezeală și terminale marcate distinct cu șuruburi din alamă pentru cablare rapidă și ușoară

  • Accesorii pentru pandantiv și stație de control
  • Lentile Pilot Light

    Recomandat pentru utilizare cu lumini pilot pentru a indica starea circuitelor industriale și a echipamentelor asociate în aplicațiile de generare a energiei și distribuție. Oferă condiții de schimbare, semnalizare de alarmă și indicație ON / OFF. Ofertă în culorile roșu, albastru, verde și alb

  • Accesorii pentru butoane
  • Blocuri de contact cu buton

ÎntrerupătoareVezi tot

  • Accesorii pentru comutatoare cu cablu

    Accesorii de instalare, cum ar fi dopuri de conducte, console de montare, întrerupătoare de oprire de urgență și arcuri de torsiune concepute pentru a fi utilizate cu întrerupătoarele și transportoarele Appleton Electric.

  • Întrerupătoare de tragere prin cablu

    Furnizați un semnal de oprire de urgență ușor accesibil, având mecanisme de blocare interne pe cablul tras și slăbit. Ajută la oprirea echipamentului de alergare de la o distanță specificată în caz de urgență. Oferă operațiuni ușoare în timp ce ești poziționat de-a lungul cablurilor

  • Întrerupătoare de tragere prin cablu pentru locații periculoase

    Permite utilizatorilor să semnalizeze oprirea de urgență sau oprirea normală; înlocuitor ideal pentru alarme și interfață computer. Folosit pe scară largă în fabrici de oțel, minereuri, depozite și docuri

  • Accesorii pentru întrerupătoare cu tumbler cu locație periculoasă

    Instalat pe scară largă în rafinării și fabrici chimice pentru prevenirea arcului electric în timpul operațiunilor de conectare și deconectare. Disponibil în diferite variante de curent, tensiune și putere nominală

  • Comutatoare Tumbler pentru locații periculoase

    Destinat să întrerupă circuitul ori de câte ori este detectată o defecțiune la pământ în timpul efectuării sau schimbării conexiunilor într-un circuit electric. Potrivit pentru locurile în care sunt prezenți vapori inflamabili, gaze sau prafuri metalice foarte combustibile

  • Fotocontrole de iluminat

    Folosit în aplicații exterioare și interioare, cum ar fi luminile stradale, drumurile și parcări pentru a economisi energie. Ajută la stingerea luminilor în zori și a aprinderii la amurg. Dispune de o întârziere încorporată pentru a rezista ciclismului fals din cauza fulgerelor sau a farurilor mașinii

  • Întrerupătoare cu buton în miniatură

    Proiectat pentru comutarea funcțiilor pe motoare electrice, scule electrice, corpuri de iluminat și alte aparate electrice. Capabil să reziste la temperaturi cuprinse între -40 și 55 de grade C. Poate fi utilizat pentru plăci de circuite imprimate, montare pe panou și aplicații de suprafață

  • Operatori de comutator selectoare neiluminate

    Ideal pentru comutarea echipamentelor electrice în aplicații de automatizare, auto, distribuție a energiei și linii de producție. Folosit pe scară largă ori de câte ori este nevoie de mai multe comenzi. Compatibil cu baze de montare, blocuri de contact și module LED

  • Comutatoare selectoare neiluminate cu bloc de contact

    Recomandat pentru pornirea/oprirea echipamentelor electronice și electrice din fabricile de producție. Poate opera mașini la diferite setări și este integrat cu un bloc de contact pentru o instalare ușoară

  • Întrerupătoare de specialitate

    Întrerupătoare nesigilate, rezistente la aprindere de praf, rezistente la explozie, utilizate în fabrici și rafinării chimice și petrochimice pentru a rezista la arcul întrerupătoarelor închise în atmosfere combustibile în timpul funcționării de conectare și deconectare a sarcinilor și luminilor de putere ușoară

  • Accesorii comutatoare

    Includeți grupuri, mânere și capace pentru comutatoare pentru utilizare cu comutatoare compatibile ca piese de întreținere sau reparații și pentru îmbunătățirea funcționalității comutatorului. Compatibil în cea mai mare parte cu buton miniatural, rotativ, comutator, basculant, biometric și întrerupătoare rapidă

Startere și contactoareVezi tot

Prize și recipienteVezi tot

Cutii electriceVezi tot

12

Despre APPLETON ELECTRIC

Catalogul Appleton Electric include echipamente de distribuție a energiei, soluții de iluminat, dispozitive de control, cutii rezistente la intemperii, incinte, fitinguri, statii de control si accesorii aferente. Prizele și prizele fabricate de Appleton Electric sunt clasificate NEMA 3X și 4X pentru a asigura o transmisie sigură și fiabilă de energie/date și pentru a evita întreruperile de alimentare. Pentru a crește siguranța și eficiența lucrătorilor în medii întunecate, marca oferă o gamă completă de produse de iluminat, inclusiv lumini de zonă, sarcini, inundații, de urgență și portabile.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele piesei Appleton Electric fac referire la diverse produse Schneider Electric, Square D, Hubbell și Dayton. Deci, dacă sunteți în căutarea unei piese Appleton Electric care este fie învechită, fie epuizată, sunt șanse să avem articolul echivalent disponibil.

Livrarea

Produsele Appleton Electric sunt potrivite pentru expedierea prin curier și transportul aerian. Au nevoie de ambalaj simplu.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Cum se instalează un recipient?

Prizele pot fi instalate cu orificiul prizei de împământare în sus, în jos sau în lateral, conform codului electric.

Când sunt conectate la conectori sau prize, ștecherele sunt protejate de spălare sau umiditate excesivă și apă?

Fișele, conectorii și prizele Powertite respectă standardele NEMA 4 și 4X. Inelul de strângere de la capătul frontal al dopurilor de 30, 60, 100 și 150A are o garnitură din neopren, asigurând o etanșare la apă atunci când este filetat pe conectorul sau manșonul prizei.

Ce sunt operatorii cu butoane iluminate Appleton?

Aceste butoane sunt utilizate cu mașini grele în locații periculoase pentru a oferi vizibilitate ridicată și dovada defecțiunilor operațiunilor de comutare. Sunt compatibile cu demaroare magnetice sau contactoare pentru controlul de la distanță a motoarelor.

Produse exclusive pentru marcă