Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC TMC2-150162A Fiting pentru conducte etanș la lichid, 1 1/2 inch comercial, neizolat, drept, aluminiu | AC6LCV 34D548

APPLETON ELECTRIC TMC2-150162A Fiting pentru conducte etanș la lichid, 1 1/2 inch comercial, neizolat, drept, aluminiu

În stoc
Element: AC6LCV Model: TMC2-150162ACrucea Ref: 34D548
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
€443.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cablu
CuloriSilver
Dimensiunea conductei1-1/2 "
Tipul ConnectorDrept
Cord Dia. (În.)1.3 la 1.62
Cord Dia. Gamă1.30 "până la 1.62"
Lungime3.45 "
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininFemeie
MaterialAluminiu
Min. Gât Dia. (În.)1.22
TipLocație periculoasă, cablu îmbrăcat din metal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536698000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conducteiLungimeMasculin FemininMaterialTipPreț
APPLETON ELECTRIC TMCX050SNB Fitting pentru cablu pentru locații periculoase, conductă de 3/8 inch | AA2FGM 10F985 TMCX050SNBArgintiu și roșu1 / 2 "2.2 "FemeieAlama Placata cu NichelAmplasare periculoasă, rezistentă la explozie, cablu îmbrăcat în metal€246.88
APPLETON ELECTRIC TC050028 Conector cablu, 1/2 inch MNPT, 0.13 până la 0.28 inch diametru cablu, aluminiu, argintiu | AA2FGP 10G025 TC050028Silver1 / 2 "0.79 "MasculinAluminiu fără cupruLocație periculoasă, cablu tavă€46.86
APPLETON ELECTRIC TC050055 Conector cablu, 1/2 inch MNPT, 0.26 până la 0.55 inch diametru cablu, aluminiu, argintiu | AA2FGQ 10G026 TC050055Silver1 / 2 "0.79 "MasculinAluminiu fără cupruLocație periculoasă, cablu tavă€46.84
APPLETON ELECTRIC TC075028 Conector cablu, MNPT de 3/4 inchi, diametru cablu de 0.13 până la 0.28 inchi, aluminiu, argintiu | AA2FGR 10G027 TC075028Silver3 / 4 "0.79 "MasculinAluminiu fără cupruLocație periculoasă, cablu tavă€60.86
APPLETON ELECTRIC TC075055 Conector cablu, MNPT de 3/4 inch, 0.26 până la 0.55 inch diametru cablu, aluminiu, argintiu | AA2FGT 10G028 TC075055Silver3 / 4 "0.79 "MasculinAluminiu fără cupruLocație periculoasă, cablu tavă€60.67
APPLETON ELECTRIC TC075079 Conector cablu, MNPT de 3/4 inchi, diametru cablu de 0.47 până la 0.79 inchi, aluminiu, argintiu | AA2FGU 10G029 TC075079Silver3 / 4 "0.98 "MasculinAluminiu fără cupruLocație periculoasă, cablu tavă€60.51
Conector cablu APPLETON ELECTRIC TC100079, MNPT de 1 inch, diametru cablu de 0.47 până la 0.79 inchi, aluminiu, argintiu | AA2FGV 10G030 TC100079Silver1"0.98 "MasculinAluminiu fără cupruLocație periculoasă, cablu tavă€80.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC TMC2-150162A Fiting pentru conducte etanș la lichid, 1 1/2 inch comercial, neizolat, drept, aluminiu
€443.25 /unitate