Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 090045 Gard de siguranță 4 picioare înălțime 50 picioare lungime portocaliu | AF4WJQ 9ME95

APPROVED VENDOR 090045 Gard de siguranță 4 picioare înălțime 50 picioare lungime portocaliu

În stoc
Articol: AF4WJQ Model: 090045Crucea Ref: 9ME95
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
€84.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarduri de siguranță
CuloriPortocaliu
Înălţime4ft
Lungime50ft
MaterialPolipropilenă
Forma ochiurilorOval
Dimensiunea ochiurilor de plasă3-1/2 x 1-7/10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.609
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialDimensiunea ochiurilor de plasăPreț
Furnizor APROBAT 33L954 Gard de siguranță 4 picioare Înălțime 100 picioare Lungime Portocaliu | AC6FCT 33L954Portocaliu100ftPolipropilenă2 x 2-3 / 8 "€142.80
Furnizor APROBAT 33L958 Gard de siguranță 4 picioare înălțime 50 picioare lungime Verde | AC6FCX 33L958Verde50ftHDPE1-1/2 x 1-3/4"€141.52
Furnizor APROBAT 33L959 Gard de siguranță 4 picioare Înălțime 100 picioare Lungime Galben/verde | AC6FCY 33L959Galben verde100ftHDPE1-1/2 x 1-3/4"€125.97
VANZATOR APROBAT 64090204 Gard de siguranță 4 picioare înălțime portocaliu 50 picioare lungime | AF3XUT 8ENE1 64090204Portocaliu50ftpolietilenă1-1/4 x 1-1/2"€191.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 090045 Gard de siguranță 4 picioare înălțime 50 picioare lungime portocaliu
€84.30 /unitate