VANZATOR APROBAT 09078 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/4-20 x 12 picioare | AA2PFK 10W658

APPROVED VENDOR 09078 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/4-20 x 12 picioare

Element: AA2PFK Model: 09078Crucea Ref: 10W658
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€36.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessB100 Max
Forța de tracțiune70,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)370.84
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 09078 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/4-20 x 12 picioare
€36.13 /unitate