Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1-DES-07-17- Șurub cu aripă Fier Zinc 5/16-18X2-1/2, 25PK | AE4RZC 5MNN0

APPROVED VENDOR 1-DES-07-17- Șurub cu aripă Fier zinc 5/16-18X2-1/2, 25PK

În stoc
Articol: AE4RZC Model: 1-DES-07-17-Crucea Ref: 5MNN0
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
€247.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
ClasăUNC-2A
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.5 / 8 "
Inaltimea capului3 / 4 "
Materialul capului32510 maleabil
Șef Grosime5 / 8 "
Tip caparipă
Șef Lățime1.75 "
Lungime2.5 "
MaterialFier maleabil
Rockwell HardnessHB 156
Umăr Dia.5 / 8 "
Lungimea umărului3 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune50,000
Dimensiune de filet5 / 16-18
Sfat MaterialFier maleabil
Tip sfatOval

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.07
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DES-07-17- Șurub cu aripă Fier zinc 5/16-18X2-1/2, 25PK
€247.34 /ambalaj