Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1-EFT-10-M7- Fier cu șurub cu aripă 3/8-16 X 3 inchi, 25 buc | AE7MDH 5ZFH8

APPROVED VENDOR 1-EFT-10-M7- Fier cu șurub cu aripă 3/8-16 X 3 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7MDH Model: 1-EFT-10-M7-Crucea Ref: 5ZFH8
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
€145.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
ClasăUNC-2A
finalizareaSimplu
Cap Dia.5 / 8 "
Inaltimea capului7 / 8 "
Materialul capului32510 maleabil
Șef Grosime5 / 8 "
Tip caparipă
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime3"
MaterialFier maleabil
Rockwell HardnessHB 156
Umăr Dia.5 / 8 "
Lungimea umărului7 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune50,000
Dimensiune de filet3 / 8-16
Sfat MaterialFier maleabil
Tip sfatOval

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.43
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1-EFT-10-M7- Fier cu șurub cu aripă 3/8-16 X 3 inchi, 25 buc.
€145.95 /ambalaj