Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 10E727 Cârlig reversibil Mag Blue 2-1/4 Diametru 25 Lb | AA2DVP

APPROVED VENDOR 10E727 Cârlig reversibil Mag Blue 2-1/4 Diametru 25 lb

În stoc
Articol: AA2DVP Model: 10E727
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
€15.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig reversibil
Dia de bază.2.25 "
CuloriAlbastru
finalizareaBaza rotunda din plastic cu carlig zincat
Hook Eye în interiorul H3 / 8 "
Hook Eye Inside W3 / 4 "
Înălțimea cârligului3-3/8 "
Tipul de cârligMagnetic
MaterialMagnet ceramic
MontareMagnetic
Dimensiunea deschiderii3 / 4 "
Lungime totală4"
TipMagnetic
Lăţime3 / 16 "
Limita sarcinii de lucru25 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8505193000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 10E727 Cârlig reversibil Mag Blue 2-1/4 Diametru 25 lb
€15.96 /unitate