VINDATOR APROBAT 110466-9 Motor răcitor prin evaporare 208 la 230/460v | AE8TKT 6FFH1

APPROVED VENDOR 110466-9 Motor răcitor prin evaporare 208 până la 230/460v

În stoc
Articol: AE8TKT Model: 110466-9Crucea Ref: 6FFH1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,373.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de răcire evaporativ
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le184T
Amplificatori de încărcare completă16.7/15.2/7.6
HP5
Hz50/60
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCWSE
Aplicație sub motorRăcitor de evaporare
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
Montarebază
RPM pe placa de identificare1800
Număr de viteze1
Fază3
RotațieCWSE
Gama RPM1701-1800
Diagrama arborelui.1.125 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.11
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)35.05
Codul HS8501514040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPDiagrama arborelui.Preț
VINDATOR APROBAT 110465-9 Motor răcitor cu evaporare Cwse Base | AE8TKR 6FFH0 110465-9182T10.6 / .9.6 / 4.831.125 "€1,168.87
VINDATOR APROBAT 110461 Baza motorului răcitorului cu evaporare Cwse | AE8TKU 6FFH3 110461563.5/3.2/1.63/45 / 8 "€900.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 110466-9 Motor răcitor prin evaporare 208 până la 230/460v
€1,373.66 /unitate