VINDATOR APROBAT 110465-9 Motor răcitor cu evaporare Cwse Base | AE8TKR 6FFH0

APPROVED VENDOR 110465-9 Motor răcitor prin evaporare Cwse Base

În stoc
Articol: AE8TKR Model: 110465-9Crucea Ref: 6FFH0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,295.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de răcire evaporativ
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le182T
Amplificatori de încărcare completă10.6 / .9.6 / 4.8
HP3
Hz50/60
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCWSE
Aplicație sub motorRăcitor de evaporare
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
Montarebază
RPM pe placa de identificare1800
Număr de viteze1
Fază3
RotațieCWSE
Gama RPM1701-1800
Diagrama arborelui.1.125 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.75
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8501514040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPDiagrama arborelui.Preț
VINDATOR APROBAT 110466-9 Motor răcitor prin evaporare 208 la 230/460v | AE8TKT 6FFH1 110466-9184T16.7/15.2/7.651.125 "€1,486.88
VINDATOR APROBAT 110461 Baza motorului răcitorului cu evaporare Cwse | AE8TKU 6FFH3 110461563.5/3.2/1.63/45 / 8 "€972.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 110465-9 Motor răcitor prin evaporare Cwse Base
€1,295.72 /unitate