Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 115020-PG Șurub pentru lemn #12, 100PK | AB9LHQ 2DV47

APPROVED VENDOR 115020-PG Șurub pentru lemn #12, 100 buc

În stoc
Articol: AB9LHQ Model: 115020-PGCrucea Ref: 2DV47
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
€110.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului3 / 8 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.406 "
Tip capPlat
Lungime2"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#12
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318120000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 115020-PG Șurub pentru lemn #12, 100 buc
€110.80 /ambalaj