Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 115032-PG Șurub pentru lemn plat #8X3/4 L, 100BUC | AB9LHJ 2DV41

APPROVED VENDOR 115032-PG Șurub pentru lemn plat #8X3/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9LHJ Model: 115032-PGCrucea Ref: 2DV41

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€32.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.313 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318120000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€170.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 115032-PG Șurub pentru lemn plat #8X3/4 L, 100 buc
€32.10 /ambalaj