Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 122 X 70C.3 Placă de tragere dreptunghiulară mâner alamă 4 x 16 inchi | AC3CFW 2RGV6

APPROVED VENDOR 122 X 70C.3 Placă de tragere dreptunghiulară mâner alamă 4 x 16 inchi

În stoc
Element: AC3CFW Model: 122 X 70C.3Crucea Ref: 2RGV6
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
€169.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de tragere a ușii
finalizareaLustruit
Stil GripDreptunghiular
Grosimea prinderii3 / 8 "
Lungime16 "
MaterialAlamă
MontareȘuruburi de montare la suprafață
Proiectare0.05 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.11
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8302419015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialMontareProiectareLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 132 x 73A.32D Placă de tragere cu mâner oval Oțel inoxidabil 304 3 x 12 inch | AC3CER 2RGP4 132 x 73A.32DTip plictisitor 30412 "Oţel inoxidabilȘuruburi de montare la suprafață0.125 "3"€217.56
VÂNZĂTOR APROBAT 132 X 73A.28 Placă de tragere cu mâner oval aluminiu 3 x 12 inchi | AC3CET 2RGP5 132 X 73A.28Mat12 "AluminiuȘuruburi de montare la suprafață0.125 "3"€133.00
VÂNZĂTOR APROBAT 132 x 70A.3 Placă de tragere Oval Grip Alamă 3 x 12 Inch | AC3CEU 2RGP8 132 x 70A.3Lustruit12 "AlamăȘuruburi de montare la suprafață0.05 "3"€131.91
VANZATOR APROBAT 122 X 70A.28 Tragere Placă dreptunghiulară Grip Aluminiu 3 x 12 | AC3CEV 2RGP9 122 X 70A.28Mat12 "AluminiuȘuruburi de montare la suprafață0.05 "3"€86.70
VÂNZĂTOR APROBAT 102 X 70A.32D Placă de tragere rotund Grip Dull 304 3 x 12 inchi | AC3CEX 2RGR2 102 X 70A.32DTip plictisitor 30412 "Oţel inoxidabilȘuruburi de montare la suprafață0.05 "3"€88.64
VÂNZĂTOR APROBAT 102 X 70A.3 Placă de tragere cu mâner rotund alamă 3 x 12 inchi | AC3CEY 2RGR5 102 X 70A.3Lustruit12 "AlamăȘuruburi de montare la suprafață0.05 "3"€143.35
VANZATOR APROBAT 132 x 73B.32D Tragere Placă Oval Grip Dull 304 3 1/2 x 15 | AC3CFC 2RGT1 132 x 73B.32DTip plictisitor 30415 "Oţel inoxidabilȘuruburi de montare la suprafață0.125 "3.5 "€186.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 122 X 70C.3 Placă de tragere dreptunghiulară mâner alamă 4 x 16 inchi
€169.19 /unitate